Startseite

FAIT SRL - FIT7000009 D60-PALO INNESTO H 3 MT 60 MM - 7000009

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT7000009 D60-PALO INNESTO H 3 MT   60 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 3 m

  • Durchmesser - 60 mm

  • Wandstärke - 3 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Pali

EAN

8055323843478

Artikelnummer

FIT7000009

Herstellernummer

7000009

Hersteller

FIT

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

3 m

Durchmesser:

60 mm

Wandstärke:

3 mm

Pali professionali ad innesto zincati a caldo