Startseite

FAIT SRL - FIT7000004 D150-PALO 42 MM - SPESS. 2MM - H 1,50 - 7000004

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT7000004 D150-PALO 42 MM - SPESS. 2MM - H 1,50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 1.5 m

  • Durchmesser - 42 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323843065

Artikelnummer

FIT7000004

Herstellernummer

7000004

Hersteller

FIT

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

1.5 m

Durchmesser:

42 mm

Wandstärke:

2 mm

Sostegni per parabole - Pali

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie