Startseite

FAIT SRL - FIT1300008 CVU8/PLUS-CONVERTITORE UNIVERSALE 8 USCI - 1300008

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT1300008 CVU8/PLUS-CONVERTITORE UNIVERSALE 8 USCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single LNB

  • Mit Schutzgehäuse - ja

  • Anzahl der Ausgänge - 8

  • Terrestrische Einspeisung - nein

  • Aufnahme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323842815

Artikelnummer

FIT1300008

Herstellernummer

1300008

Hersteller

FIT

Ausführung:

Single LNB

Mit Schutzgehäuse:

ja

Anzahl der Ausgänge:

8

Terrestrische Einspeisung:

nein

Aufnahme:

sonstige

I convertitori per le antenne paraboliche sono disponibili nei seguenti tipi: Caratteristiche comuni: Frequenza ingresso 10,7 ÷ 12,750 GHz, Frequenza uscita 950 ÷ 2.150 MHz, Frequenze O.L. L 9.750 MHz - H 10.600 MHz Crosspolarizzazione >25dB, Segnali di controllo V/H 14/18 Vcc - L/H 0/22 KHz - Universale a una, due, quattro e otto uscite indipendenti - Monoblocco dual-feed a 6° con switch DiSEqC interno - A quatro sottobande fisse HV/HV - Unicable SCR