Startseite

FAIT SRL - FIT1300007 CVU4/PLUS-CONVERTITORE UNIVERSALE 4 USCI - 1300007

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT1300007 CVU4/PLUS-CONVERTITORE UNIVERSALE 4 USCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single LNB

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Aufnahme - sonstige

  • Mit Schutzgehäuse - ja

  • Terrestrische Einspeisung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323842808

Artikelnummer

FIT1300007

Herstellernummer

1300007

Hersteller

FIT

Ausführung:

Single LNB

Anzahl der Ausgänge:

4

Aufnahme:

sonstige

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

I convertitori per le antenne paraboliche sono disponibili nei seguenti tipi: Caratteristiche comuni: Frequenza ingresso 10,7 ÷ 12,750 GHz, Frequenza uscita 950 ÷ 2.150 MHz, Frequenze O.L. L 9.750 MHz - H 10.600 MHz Crosspolarizzazione >25dB, Segnali di controllo V/H 14/18 Vcc - L/H 0/22 KHz - Universale a una, due, quattro e otto uscite indipendenti - Monoblocco dual-feed a 6° con switch DiSEqC interno - A quatro sottobande fisse HV/HV - Unicable SCR

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie