Startseite

FAIT SRL - FIT1200005 P8CUB-PARABOLA P80B + CONV.CVU NO-CONFEZ - 1200005

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT1200005 P8CUB-PARABOLA P80B + CONV.CVU NO-CONFEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - symmetrisch

  • Durchmesser/Kantenlänge - 80 cm

  • Werkstoff des Spiegels - Kunststoff

  • Mit Masthalterung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323846394

Artikelnummer

FIT1200005

Herstellernummer

1200005

Hersteller

FIT

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

symmetrisch

Durchmesser/Kantenlänge:

80 cm

Werkstoff des Spiegels:

Kunststoff

Mit Masthalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Rauschmaß:

27 dB

Verstärkung:

38.5 dB

Antenne di tipo offset, realizzate con procedimento di stampaggio ad alta precisione per garantire una qualità costante nel tempo. Il disco riflettore trattato con zinco, ricoperto da uno strato di polimero e verniciato a polveri, subisce un trattamento di fosfocromatazione che ne conserva le caratteristiche nel tempo. Tutti i particolari in materiale plastico sono in nylon rinforzato con fibra di vetro e resistenti ai raggi ultravioletti, le loro caratteristiche sono garantite da - 60 a + 130 °C. Kit composto da: parabola CLICK-CLACK* da 80 cm + LNB convertitore universale

Ein FAIT SRL Produkt

Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie