Startseite

FAIT SRL - FIT1100001 A2160-ANTENNA DIRETTIVA BANDA UHF 700 MH - 1100001

KopierenKopieren
FAIT SRL - FIT1100001 A2160-ANTENNA DIRETTIVA BANDA UHF 700 MH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Max. Gewinn - 12 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 2

  • Kanalbereich - 4...5

Packung

  • 1 ST

EAN

8055323840040

Artikelnummer

FIT1100001

Herstellernummer

1100001

Hersteller

FIT

Ausführung:

Fernsehantenne

Max. Gewinn:

12 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

2

Kanalbereich:

4...5

Antenna UHF 4a e 5a banda con connettore F, riflettori a griglia. Guadagno 12 dB - Rapporto avanti-indietro >20 dB - Ch 21÷60. Connettore: F femmina. N. elementi: 15.