FAIT SRL - FIT1020000 AML2-AMPLIFICAT.LINEA TERR. 18 DB - 2 RE - 1020000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - ohne
Verstärkung B I - 18 dB
Entzerrer - ja
Pegelsteller - ja
Packung
1 ST
EAN
8055323840439
Artikelnummer
FIT1020000
Herstellernummer
1020000
Hersteller
FIT
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
ohne
Verstärkung B I:
18 dB
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Amplificatore di linea terrestre 1 ingresso VHF e UHF Guadagno 18dB - Regolazione separata in VHF e in UHF Alimentazione 220 Vca Dimensioni: 53x92x40 mm


