FAIT SRL - FIT1010002 AB345/N-AMPLIFICAT. PALO 18DB 2 IN. 2 RE - 1010002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Breitbandverstärker
Netzteil - ohne
Entzerrer - ja
Packung
1 ST
EAN
8055323840170
Artikelnummer
FIT1010002
Herstellernummer
1010002
Hersteller
FIT
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Breitbandverstärker
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Amplificatori da palo Amplificatore palo 2 ingressi, 1 per la banda 3ª, 1 per la banda 4ª / 5ª. Guadagno 18 dB Livello max 98 dBµV. 2 regolazioni separate per le bande 3ª e 4ª / 5ª


