Startseite

FAAC SPA - FAA104471 ATTUATORE 412 SX -R1- - 104471

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104471 ATTUATORE 412 SX -R1-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, nur links

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 1800 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000856

Artikelnummer

FAA104471

Herstellernummer

104471

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, nur links

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

1800 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Endabschaltung:

Toranschlag

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Attuatore elettromeccanico 230V per ante a battente ad utilizzo residenziale. Frequenza di utilizzo: 18 cicli/ora. Dimesnione massima anta: 1,8m. Attuatore irreversibile, non necessita elettroserratura. Installazione e manutenzione semplificata. Dispositivo di sblocco accessibile sul lato posteriore dell'attuatore. 412 comprende: un attuatore elettromeccanico (DX o SX), accessori per l’installazione, una chiave di sblocco, un condensatore di spunto 8µF 400V.

Ein FAAC SPA Produkt

Entdecken Sie die FAAC SPA-Serie