Startseite
Nicht mehr in Produktion

FAAC SPA - FAA109837 MOTORIDUTTORE 844 ER Z16

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA109837 MOTORIDUTTORE 844 ER Z16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 1800 kg

  • Mit Schlüsseltaster - ja

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8055195003390

Artikelnummer

FAA109837

Herstellernummer

109837

Hersteller

FAA

Max. Tür-/Torgewicht:

1800 kg

Mit Schlüsseltaster:

ja

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Motorsteuerung:

ja

844 ER Z16 per applicazioni a cremagliera.• Applicazioni commerciali o industriali • Sicurezza antischiacciamento • L’irreversibilità del motoriduttore evita l’installazione di elettroserrature • In caso di black out, il dispositivo di sblocco a chiave, permette di aprire e chiudere il cancello manualmente • Frizione bidisco a bagno d’olio • Finecorsa induttivo o magnetico (secondo il modello).