Startseite
Nicht mehr in Produktion

FAAC SPA - FAA10564944 PRATICOKIT 230V SAFE - 10564944

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA10564944 PRATICOKIT 230V SAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Frequenz des Funkempfängers - 433 MHz

  • Mit Handsender - ja

  • Mit Motorsteuerung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195027273

Artikelnummer

FAA10564944

Herstellernummer

10564944

Hersteller

FAA

Max. Tür-/Torgewicht:

600 kg

Versorgungsspannung AC:

230 V

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Mit Funkempfänger:

ja

PRATICOKIT SAFE: Motoriduttore 746 ER Z16 230V per cancelli scorrevoli ad uso residenziale condominiale. Peso max anta: 400 (Z20)- 600 (Z16) Kg . Velocità max: 9,6 (Z16) - 12 (Z20) m/min. Frequenza d'utilizzo: 70%. Il kit contiene un motoriduttore con pignone Z16 e scheda elettronica 780D, magneti di finecorsa, chiave di sblocco, carter copritivi, una ricevente 433Mhz, una trasmittenti XT2 433Mhz, una coppia di fotocellule, un pulsante a chiave e un lampeggiante XLED. Il motoriduttore 746 ER Z16 e Z20 si caratterizza per: massima sicurezza antischiacciamento(frizione bidisco a bagno d’olio abbinato ad encoder magnetico), finecorsa magnetico; predisposizione per fissaggio regolabile in altezza e lateralmente. La gamma di accessori FAAC, inclusa nel kit, combina sapientemente tecnologia, efficienza, sicurezza e design.