EXENIA SRL - EXE319406442/9540 BILUX PLAF. DIRETTA 26W T. FASE BIANCO 9 - 319406442/9540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8051098289596
Artikelnummer
EXE319406442/9540
Herstellernummer
319406442/9540
Hersteller
EXE
Proiettore a plafone a LED chip on board (COB) alimentato a corrente costante tramite alimentatore elettronico integrato nell?apparecchio. La sorgente e installata su un gruppo ottico fisso con funzione dissipante. Il corpo dell?apparecchio e costituito da una tiratura a lastra in allumino verniciato a liquido. Anello decorativo verniciato a liquido. Ottica di riflessione in policarbonato verniciato finitura speculare atta a direzionare il flusso luminoso. Anello decorativo ed ottica sono da ordinarsi separatamente. Fasci disponibili: Medium, Large, Wide, Extra large.