EXCEL - EXLWB15.6SGB Armadio a Parete WR600 15U 600x600 - ner - WB15.6SGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Ausführung - mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15
Packung
1 ST
EAN
5055540561127
Artikelnummer
EXLWB15.6SGB
Herstellernummer
WB15.6SGB
Hersteller
EXL
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Ausführung:
mit Festrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Art der Lüftung:
passiv
Tiefe:
600 mm
Höhe:
769 mm
Breite:
570 mm
Mit Fronttür:
ja
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Mit Dachblech:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zerlegbar:
nein
Mit Erdung:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9004


