EXCEL - EXLD13-8F-EXL Excel Vertical PDU 8xUK Passive 13A UK F - D13-8F-EXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Befestigungsmaß - 779 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - British Standard
Packung
1 ST
EAN
2000007451643
Artikelnummer
EXLD13-8F-EXL
Herstellernummer
D13-8F-EXL
Hersteller
EXL
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Befestigungsmaß:
779 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
British Standard
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
8
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
44.4 mm
Höhe:
807 mm
Tiefe:
62 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
ja
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


