EXCEL - EXLD13-6HIEC-EXL Excel Horizontal PDU 6xC13 Passive 13A U - D13-6HIEC-EXL
.jpg?857584758B6F619094768772836979799372999D9E9658687973BEB5B9&ts=1781163276181)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Anzahl der C13 Steckdosen - 6
Packung
1 ST
EAN
2000007451568
Artikelnummer
EXLD13-6HIEC-EXL
Herstellernummer
D13-6HIEC-EXL
Hersteller
EXL
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
6
Befestigungsmaß:
465 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
British Standard
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Breite:
482.6 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
45 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


