EXCEL - EXLD13-12IEC-EXL Excel Vertical PDU 12xC13 Passive 13A UK - D13-12IEC-EXL
.jpg?857584758B6F619094768772836979799372999D9E9658667973BEB5B9&ts=1781163276436)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Anzahl der C13 Steckdosen - 12
Befestigungsmaß - 664 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007451452
Artikelnummer
EXLD13-12IEC-EXL
Herstellernummer
D13-12IEC-EXL
Hersteller
EXL
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
12
Befestigungsmaß:
664 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
British Standard
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
44.4 mm
Höhe:
692 mm
Tiefe:
62 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


