Startseite

EXCEL - EXL555-278 Excel Desk Power - UK Lead 3 m - 555-278

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - British Standard

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007448728

Artikelnummer

EXL555-278

Herstellernummer

555-278

Hersteller

EXL

Länge:

3 m

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

British Standard

Power lead for desk power units. - Choice of lengths - UK plug - Interconnect adapter Locking GST18 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.622 kg CO2e