EXCEL - EXL550-260 Excel2Way(20Pair)ConnectionBoxUnload - 550-260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerdose
Montageart - Aufputz
LSA - ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
2000007448179
Artikelnummer
EXL550-260
Herstellernummer
550-260
Hersteller
EXL
Ausführung:
Verteilerdose
Montageart:
Aufputz
LSA:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
143 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
54.5 mm
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten:
2
The Excel 200 Series accepts standard 237A IDC Connection Strips. Full wire management features are built into the base and the cover provides ample knockouts for cable entry. - Available as 2-way/3-way - Available as loaded/unloaded - 20/30 Pair Capacity Using Standard Terminal Strips - Cable Tie Fixings - Suits all Terminal Strips - Supports Protector Strip 51A - Dimension -160(W) x 145(D) x 55(H)
AltroPDF


