EXCEL - EXL542-921-BK Excel 47U Vert Plastic Finger Manag BK 1 - 542-921-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 97 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007447714
Artikelnummer
EXL542-921-BK
Herstellernummer
542-921-BK
Hersteller
EXL
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
97 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
47
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Vertical Cable and Patch Lead management units, sold in pairs and available in 42U and 47U heights. Maunfactured to fit the Environ range of ER and CR Racks. The steel back plate features large holes to allow the cables to pass into the rack. The management door is hinged and can be either left or right‐hand opening. - Steel Construction with plastic moulded fingers - Double-hinged front covers - Sold in Pairs - Fixings included
AltroPDF


