EXCEL - EXL542-911-BK Exl Env 47u vert brush strip BAFFLE bk P - 542-911-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 85 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007447707
Artikelnummer
EXL542-911-BK
Herstellernummer
542-911-BK
Hersteller
EXL
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
85 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Environ Vertical Brush style management , this item can be fitted in place of the standard vertical cable management that is supplied at the front in all CR/ER 800w floor standing cabinets. - For CR/ER 800w cabinets - Supplied in Pairs - Airflow management
AltroPDF


