EXCEL - EXL542-1588-GSBF-BK Excel CR 15U 8x8 Glass Steel B-Sides F-V - 542-1588-GSBF-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 800 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 870 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
411 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007444379
Artikelnummer
EXL542-1588-GSBF-BK
Herstellernummer
542-1588-GSBF-BK
Hersteller
EXL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
870 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
800 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
2
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Verriegelung der Rücktür:
1-Punkt
Material Rücktür:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
nein
Mit Erdung:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9004


