EXCEL - EXL542-1566-NSBN-BK Excel CR 15U 6x6 No-Dr Steel B-Sides 0-V - 542-1566-NSBN-BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 870 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
411 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007444317
Artikelnummer
EXL542-1566-NSBN-BK
Herstellernummer
542-1566-NSBN-BK
Hersteller
EXL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
870 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
600 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
800 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Verriegelung der Fronttür:
ohne
Mit rückseitiger Tür:
ja
Mit Fronttür:
nein
Mit Dachblech:
ja
Verriegelung der Rücktür:
1-Punkt
Material Rücktür:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
nein
Mit Erdung:
ja
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
9004


