Startseite

EXCEL - EXL208-503 Enbeam144FOSCwithMechanicalSeals(Dome - 208-503

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - ja

  • Befestigungsart - schrauben

  • Mit Kupplungen - nein

  • Geeignet für Faserart - Multimode/Singlemode

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007442054

Artikelnummer

EXL208-503

Herstellernummer

208-503

Hersteller

EXL

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Kupplungen:

nein

Geeignet für Faserart:

Multimode/Singlemode

Schutzart (IP):

IP68

Breite:

230 mm

Höhe:

450 mm

The Excel Enbeam Dome enclosure allows up to 144 fibres to be installed using compression glands to seal the unit, allowing quick and simple installation methods, without the need for specialist tools. Its IP68 rating allows the unit to be externally mounted on walls, pole or pit applications whilst retaining it performance capability. - Up to 144 Fibre - Hinged Splice Tray holds up to 24 heatshrink splice protectors - IP68 - UV Resistant - Termination and splice kit included - Cable entry/exit 4round 1 x uncut - Pole Mount Included - RoHS, Reach compliant