Startseite

EXCEL - EXL204-339 EXCEL ENBEAM OM4 P/LEAD SC-SC 50/125 DX - 204-339

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3 mm

  • Kabeltyp - Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540579252

Artikelnummer

EXL204-339

Herstellernummer

204-339

Hersteller

EXL

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

2

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

Mantel-Farbe:

violett

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM4 SC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Viola 3 m