EXCEL - EXL200-951 Cas. ottico 24 LC Quad/SC Duplex vuoto - 200-951
.jpg?857584758B6F6190827584728B6C6193787A7D73BCA797&ts=1778819415110)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 96
APC-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze - 24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0
Packung
1 ST
EAN
5055540519197
Artikelnummer
EXL200-951
Herstellernummer
200-951
Hersteller
EXL
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
96
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
219.5 mm