EXCEL - EXL200-941 ENBEAM HYBRID PANEL 12 x SCA LOADED + 12 - 200-941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Faserklasse - OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 12
APC-Ausführung - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007438453
Artikelnummer
EXL200-941
Herstellernummer
200-941
Hersteller
EXL
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
APC-Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Steckverbindertyp außen:
sonstige
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Mit Pigtails:
nein
Steckverbindertyp innen:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
219.5 mm


