Startseite

EXCEL - EXL200-647 Pigtails OM4 50/125 LC/UPC 1m violetto 1 - 200-647

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp - LC

  • APC-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540512839

Artikelnummer

EXL200-647

Herstellernummer

200-647

Hersteller

EXL

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Länge:

1 m

Steckverbindertyp:

LC

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

violett

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ponticello Flessibile Enbeam Fibra OM4 50/125 LC/UPC Viola - 1m (Confezione da 12)