Startseite

EXCEL - EXL190-915-BK Excel Cat6A Cable LSOH S/FTP B2ca 2x 500 - 190-915-BK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007435124

Artikelnummer

EXL190-915-BK

Herstellernummer

190-915-BK

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

16

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

AWG-Größe:

23

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

15 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

NVP-Wert:

74 %

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel screened Dual Cat6A cable S/FTP LSOH with individual foil wrapped pairs and overall foil wrap and braided screening supplied on 500 m Reel. Excel Dual Cat6A fully screened (S/FTP) cable takes the performance capabilities of copper infrastructure tonew levels. This delivers Class EA/Augmented Category 6 link performance over distances of up 90 m which supports the applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of four pairs which are individually wrapped with ahigh quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. The individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. These are then wrapped in another, overall foil and an overall braid screening. These cables are also suitable for PoE, PoE+ and PoE++ applications including type 3 and type 4, which enables delivery of 90 W over the four pairs. - Cat6A solid copper cable - S/FTP overall screening and foil screen per pair - Support PoE++ Type 4 (90 W) - Outer sheath colour: black - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: B2ca - Smoke development class according to EN 13501-6: s1a