Startseite

EXCEL - EXL190-911 Excel Dual Cat7A Cbl S/FTP 1000MHz B2ca - 190-911

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 7A (IEC)

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007435063

Artikelnummer

EXL190-911

Herstellernummer

190-911

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

16

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

7A (IEC)

Mantel-Farbe:

gelb

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.58 mm

AWG-Größe:

23

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

15.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

NVP-Wert:

70 %

Excel dual Category 7A screened S/FTP cable is designed and manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards. This delivers class FA link and channel performance supporting all applications detailed and proposed within the standards. This superior performance cable is ETL component verified. Each cable consists of 4 pairs individually wrapped in a covering of high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing an individual screen for each pair. These sub units are then cabled together, with the pairs set to different lay lengths to ensure optimum performance, an overall braid screen is applied to provide further immunity to outside noise and to mitigate any risk of alien cross talk. Two cables are formed into a dual configuration for ease of installation without hindering performance. The print legend on the cable now includes information regarding test results for each batch of cable known as "TEST-TRACE", allowing test results to be download from the excel-networkingwebsite. - Twin high performance design - Individual foil pairs with overall braid screen - Category 7A performance to 1000 MHz - Sequential metre markings - Euroclass B2ca-s1a,d1,a1 - 25 year system warranty