Startseite

EXCEL - EXL190-206 Excel Cat6A Cable F/FTP LSOH B2ca 2x 500 - 190-206

KopierenKopieren
EXCEL - EXL190-206 Excel Cat6A Cable F/FTP LSOH B2ca 2x 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007435032

Artikelnummer

EXL190-206

Herstellernummer

190-206

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

16

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

türkis

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

AWG-Größe:

23

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...75 °C

NVP-Wert:

74 %

Kabeltyp:

F/FTP

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel Dual Cat6A cable individually screened full F/FTP LSOH CPR Euroclass B2ca designed and manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards and supplied on 500 m reels. Excel Cat6A fully screened (F/FTP) Cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/Augmented Category 6 link performance over distances of up 90 m which supports the applications including 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of four pairs which are individually wrapped with a high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. This is a dual cable providing two sets of conductors. The individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. These are then wrapped in another overall foil. - Cat6A solid copper cable - F/FTP overall screening and foil screen per pair - Supports PoE++ Type 4 (90 W) - Outer sheath colour: Aqua - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: B2ca - Smoke development class according to EN 13501-6: s1a