Startseite

EXCEL - EXL180-205 BRAIDED SLEEVING - EXPANDABLE 10MM-20MM - 180-205

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 10...20 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - ja

  • Brandschutz nach UL94 - V2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007434813

Artikelnummer

EXL180-205

Herstellernummer

180-205

Hersteller

EXL

Bündeldurchmesser:

10...20 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Brandschutz nach UL94:

V2

Einsatztemperatur:

-50...130 °C

Excel sleeving is designed in such a way as to allow the diameter to expand either by compressing the sleeving or by the insertion of cable and/or components. It is perfect for looming a number of different data cables together. Supplied in an easy pull style box, plastic packaging free. Flame Resistance: Self Extinguishing (V2 UL94) - VL UL94 - EN 45545 - NF F16-101 / F16-102 - Halogen free