Startseite
Neu

EXCEL - EXL101-283-181 Excel Ang 2 Port Nordic F/Plates 56x56 1 - 101-283-181

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007433298

Artikelnummer

EXL101-283-181

Herstellernummer

101-283-181

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Anschlussart:

sonstige

Gehäuse geschirmt:

ja

Mit Textfeld:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

56 mm

Gerätehöhe:

56 mm

Excel angled 2 port keystone 56 x 56 mm faceplate comprises of the fascia and mounting frame in pure white. This kit also comes with 2x Excel 100-181 Cat6A FTP keystone jacks. The frame accepts all of the unscreened and screened Excel keystone jacks and presents them in an angled orientation to reduce the depth of the back box. Compatible with nordic style ducting that uses 56 mm square cutouts. - Label field and clear cover - Clip shutter cover for both ports - Supplied as empty or with keystone jacks