Startseite

EXCEL - EXL100-996 Excel Cat6A Cable F/FTP LSOH Dca 500 m - 100-996

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007432840

Artikelnummer

EXL100-996

Herstellernummer

100-996

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

türkis

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

23

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

60 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

30 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

76 %

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Kabeltyp:

F/FTP

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

100 kN

Excel solid Cat6A cable individually screened full F/FTP LSOH CPR Euroclass Dca designed and manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards and supplied on 500 m reels. Excel Cat6A fully screened (F/FTP) Cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/Augmented Category 6 link performance over distances of up 90 m which supports the applications including 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of four pairs which are individually wrapped with a high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. The individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. These are then wrapped in another overall foil. - Cat6A solid copper cable - F/FTP overall foil screen - Outer sheath colour aqua - Euroclass Dca-s2, d2, a1 - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 213.250 kg CO2e