EXCEL - EXL100-660-10 Excel Cat6 Flat P/Lead U/UTP LSOH 0.2 m - 100-660-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 0.2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007432000
Artikelnummer
EXL100-660-10
Herstellernummer
100-660-10
Hersteller
EXL
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
0.2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
28


