EXCEL - EXL100-622 Excel Double Gang 47 mm Back Box - 100-622
.jpg?857584758B6F61908175847288696293959D978A9E96627BAF798B929F9674799595B387B15F635D7EAFC4AC&ts=1781163166290)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Ausführung - Doppel
Farbe - weiß
Tiefe - 47...47 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007431881
Artikelnummer
EXL100-622
Herstellernummer
100-622
Hersteller
EXL
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Ausführung:
Doppel
Farbe:
weiß
Tiefe:
47...47 mm
Länge:
86 mm
Breite:
146.5 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Excel Back Boxes complement any industry-standard single/double gang faceplate. The back boxes are constructed of ABS and include breakaway cable entries to accommodate different situations. - Choice of depths - Single gang/double gang options - Excellent impact resistance - RoHS Compliant - ABS material can be recycled - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.487 kg CO2e