EXCEL - EXL100-620 Excel Double Gang 37 mm Back Box - 100-620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Ausführung - Doppel
Farbe - weiß
Tiefe - 37...37 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007431850
Artikelnummer
EXL100-620
Herstellernummer
100-620
Hersteller
EXL
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Ausführung:
Doppel
Farbe:
weiß
Tiefe:
37...37 mm
Länge:
86 mm
Breite:
146.5 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Excel Back Boxes complement any industry-standard single/double gang faceplate. The back boxes are constructed of ABS and include breakaway cable entries to accommodate different situations. - Choice of depths - Single gang/double gang options - Excellent impact resistance - RoHS Compliant - ABS material can be recycled - 25 Year system warranty