Startseite

EXCEL - EXL100-610 Excel 1U Letterbox Plate Black - 100-610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007431782

Artikelnummer

EXL100-610

Herstellernummer

100-610

Hersteller

EXL

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

To improve cabinet appearance Blank Plates can be installed to cover unused space. Letterbox Panels allow patch cords to be fed to or from the rear of the cabinet. The Excel Letterbox Panels to allow patch cords to be fed to or from the rear of the cabinet. - Enhances cabinet appearance - Split panel design - 2 x185mm openings - 25 Year system warranty