Startseite

EXCEL - EXL100-199 Excel Cat6A Cable U/FTP LSOH Dca 2x 500 - 100-199

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - türkis

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007428713

Artikelnummer

EXL100-199

Herstellernummer

100-199

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

16

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

türkis

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

AWG-Größe:

23

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

13.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

NVP-Wert:

76 %

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel Dual Cat6A cable individually screened full U/FTP LSOH CPR Euroclass Dca designed and manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards and supplied on 500 m reels. Excel Cat6A fully screened (U/FTP) Cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/ Augmented Category 6 link performance over distances of up 90 metres which supports the applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of four pairs which are individually wrapped with a high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. The individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. - Cat6A solid copper cable - U/FTP no overall screening - Foil screen per pair - Outer sheath colour: aqua - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: Dca - Smoke development class according to EN 13501-6: s2 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 468.921 kg CO2e