Startseite

EXCEL - EXL100-090 Cavo Cat.5E U/UTP AWG24 PE Fca 305m Nero - 100-090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000003335817

Artikelnummer

EXL100-090

Herstellernummer

100-090

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

AWG-Größe:

24

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

5.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

68 %

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Cavo Excel categoria 5E U/UTP, per esterni, Fca, PE, scatola 305 m - nero