Startseite

EXCEL - EXLWBGFD21-BK Glass Front Door for 21U Excel Wall Rack - WBGFD21-BK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007452800

Artikelnummer

EXLWBGFD21-BK

Herstellernummer

WBGFD21-BK

Hersteller

EXL

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP00

Höhe:

21 mm

Glass doors for Environ Wall Racks. - For use with Environ Wall Racks - Available in 6U/9U/12U/15U/18U/21U - Quick and easy to fit - Lockable - 25 Year system warranty