Startseite

EXCEL - EXLWBFP6.4SG Excel WR 6U 400 mm Deep - Grey-Flat Pack - WBFP6.4SG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007452626

Artikelnummer

EXLWBFP6.4SG

Herstellernummer

WBFP6.4SG

Hersteller

EXL

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

6

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

400 mm

Höhe:

368 mm

Breite:

570 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

nein

Farbe:

grau

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9002

The Excel Environ WR400 wall rack network data cabinet, flat packed 6U, 570 mm x 400 mm, grey, is part of a huge range of network data cabinets available from Mayflex. The Excel Environ WR is a range of wall-mounted 570 mm wide racks designed for the installation of both cabling and equipment. The wall boxes now have options for jacking feet and castors in the base of the unit. The WR series of wall racks is available in depths of 400 mm, 500 mm, and 600 mm and is suitable for multiple applications including local area networking (LAN) cabling and hardware, and the housing of security, audio, and visual equipment. - Choice of depths available (400 mm, 500 mm, 600 mm) - Steel framed safety glass front door IK08 - Quick release doors and side panel - Adjustable front and rear 19'' mounting profiles - Removable cable entry panel in top and base - Options for jacking feet or castors