EXCEL - EXLWB3UB Excel 3U Hinged Wall Mount Frame 170 mm - WB3UB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montage-Ebene - vorne
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 0
Ausführung - mit Schwenkrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3
Packung
1 ST
EAN
2000007452299
Artikelnummer
EXLWB3UB
Herstellernummer
WB3UB
Hersteller
EXL
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
0
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Tiefe:
170 mm
Höhe:
136.1 mm
Breite:
521 mm
Mit Fronttür:
nein
Mit Dachblech:
ja
Zerlegbar:
nein
Farbe:
schwarz
Mit Seitenwänden:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


