Startseite

EXCEL - EXLWB2UB Excel 2U Hinged Wall Mount Frame 170 mm - WB2UB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne

  • Ausführung der Profilschiene - L-Form

  • Anzahl der Türen - 0

  • Ausführung - mit Schwenkrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007452282

Artikelnummer

EXLWB2UB

Herstellernummer

WB2UB

Hersteller

EXL

Montage-Ebene:

vorne

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

0

Ausführung:

mit Schwenkrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Tiefe:

170 mm

Höhe:

92 mm

Breite:

521 mm

Mit Fronttür:

nein

Mit Dachblech:

ja

Zerlegbar:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Excel Hinged Wall Mount Frame Network Data Cabinet 2U WxD 521 mm x 170 mm Black, part of a huge range of Network Data Cabinets available from Mayflex. This compact wall mounted frame is ideal for cabling installations of a small number of points. Any number of units can be fixed together. - Available in 2U/3U/4U/6U - Compact low profile design - Hinged frame allows rear access - Lid and base included - 25 year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 15.420 kg CO2e