Startseite

EXCEL - EXLTC025PE1W-LSF Excel CW1308 25PR/E T/Phone Cable LSF RL - TC025PE1W-LSF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 50

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel und Lagen

  • Kategorie - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007452091

Artikelnummer

EXLTC025PE1W-LSF

Herstellernummer

TC025PE1W-LSF

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

50

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel und Lagen

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

11.8 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel multipair internal telephone cables are manufactured in accordance with BT type CW1308. These cores are twisted into pairs and the required number are sheathed together to form the cable. Groups of pairs are bundled together for ease of identification. An earth conductor of 1.38mm plain copper is included. The print legend on the cable now includes information regarding the DOP number, Test and Classification of the cable for traceability. - Available in 10/20/25/32/40/50/100-Pair - Choice of reel sizes - Cut to length service above 20 Pair - LSF outer sheath - 25 Year system warranty - Euroclass Eca