Startseite

EXCEL - EXLD32-6H-EXL Excel Horizontal PDU 6xUK Passive 32A IE - D32-6H-EXL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - CEE 32 A

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007451803

Artikelnummer

EXLD32-6H-EXL

Herstellernummer

D32-6H-EXL

Hersteller

EXL

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

CEE 32 A

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

6

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Breite:

482.6 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

45 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Excel professional grade power distribution units (PDUs) are designed for installation and use within 19"networking racks and enclosures. Each unit is loaded with up to 12 sockets, which are housed in a high quality aluminium extruded housing. - Comprehensive choice of sockets - Standard 3 m power lead with 32 Amp plug - Horizontal and vertical options available - Fully shrouded switch - LED indicator to confirm power to the unit