EXCEL - EXLD16-6H-EXL Excel Horizontal PDU 6xUK Passive 16A IE - D16-6H-EXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses - CEE 16 A
Packung
1 ST
EAN
2000007451735
Artikelnummer
EXLD16-6H-EXL
Herstellernummer
D16-6H-EXL
Hersteller
EXL
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 16 A
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482.6 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


