Startseite

EXCEL - EXLD16-10-EXL Excel Vertical PDU 10xUK Passive 16A IEC - D16-10-EXL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montagerichtung - vertikal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - CEE 16 A

  • Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363 - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007451674

Artikelnummer

EXLD16-10-EXL

Herstellernummer

D16-10-EXL

Hersteller

EXL

Montagerichtung:

vertikal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

CEE 16 A

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

10

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Länge:

885 mm

Breite:

44.4 mm

Höhe:

62 mm

Versorgungsspannung:

250 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Excel professional grade power distribution units (PDUs) are designed for installation and use within 19"networking racks and enclosures. Each unit is loaded with up to 12 sockets, which are housed in a high quality aluminium extruded housing. - Comprehensive choice of sockets - Standard 3 m PVC power lead with 16 Amp plug - Choice of mounting options - Fully shrouded switch - LED indicator to confirm power to the unit - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 21.700 kg CO2e