Startseite

EXCEL - EXLD13-6HIECF-EXL Excel Horizontal PDU 6xC13 Passive 13A U - D13-6HIECF-EXL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

  • Anzahl der C13 Steckdosen - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007451575

Artikelnummer

EXLD13-6HIECF-EXL

Herstellernummer

D13-6HIECF-EXL

Hersteller

EXL

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Anzahl der C13 Steckdosen:

6

Befestigungsmaß:

465 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

British Standard

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Breite:

482.6 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

45 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Netzentstörfilter:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

The Excel Surge Protected Power Distrubution Units are an extensive range of professional grade power distribution units designed specifically for the 19"electronic enclosure markets. These units feature an on‐board protection system to guard against surges, spikes and other mains borne transients. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular range each socket is C13. The 3 metre input lead is terminated with a 13 Amp rated 3 pin BS1363 plug top. - Surge protected - LED status indicators - C13 sockets - Up to 12 sockets per unit - Choice of mounting options - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 14.464 kg CO2e