Startseite

EXCEL - EXLD13-6H-EXL Excel Horizontal PDU 6xUK Passive 13A UK - D13-6H-EXL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 3 m

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - British Standard

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007451537

Artikelnummer

EXLD13-6H-EXL

Herstellernummer

D13-6H-EXL

Hersteller

EXL

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

3 m

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

British Standard

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

6

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Breite:

482.6 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

45 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Netzentstörfilter:

nein

Schaltbar:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Sicherung:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

The Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular range each socket is UK style, manufactured in accordance with the BS1363 standard, the 3 metre input lead is terminated with a 13Amp rated 3 pin BS1363 plug top. The sockets are mounted at a 45° angle on the vertical PDUs and a 90° angle on the horizontal PDUs to aid with cable management. The range of available units includes 19"horizontally mounted, and higher density vertical mounted options, each unit contains a fully shrouded switch to control input power, and a LED indicator to confirm power to the unit. - Comprehensive choice of sockets - Standard 3m PVC power lead with 13 Amp BS 1363 UK plug - Choice of mounting options - Fully shrouded switch - LED indicator to confirm power to the unit