EXCEL - EXLD13-6-EXL Excel Vertical PDU 6xUK Passive 13A UK S - D13-6-EXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 3 m
Befestigungsmaß - 562 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - British Standard
Packung
1 ST
EAN
2000007451520
Artikelnummer
EXLD13-6-EXL
Herstellernummer
D13-6-EXL
Hersteller
EXL
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Befestigungsmaß:
562 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
British Standard
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
44.4 mm
Höhe:
590 mm
Tiefe:
62 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Sicherung:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja


